FORTPES18 -FOR 150 - Barrette de Terre à vis 18 x 16mm2

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de pôles 18
  • Type de pose vis
  • type de connexion visser

FORTPES18 -FOR 150 - Barrette de Terre à vis 18 x 16mm2

 
 

Spécificités techniques

Borne de ligne principale

section de conducteur, sortie

-16...16 mm²

section de conducteur, entrée

-16...16 mm²

adapté pour câbles à brins extra fins sans embout

Oui

adapté pour câbles à brins extra fins

Oui

adapté pour câbles à brins fins sans embout

Oui

adapté à un conducteur multifilaire

Oui

adapté à un conducteur massif

Oui

adapté à un conducteur à fil fin

Oui

protégé contre les contacts

Non

Nbre de pôles

18

Nbre de têtes

9

nombre d'entrées

9

Largeur

150 mm

Type de pose

vis

type de connexion

visser

Profondeur

20 mm

Hauteur

70 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.